Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7991 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN7991-08.8-IS4-A2K-M6X40
Art.-Nr. 412216 40
EAN 4054458420107
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.
Senkungswinkel:
M3 - M20: 90°
M22 & M24: 60°
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS4 |
Normen | DIN 7991 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |