Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS10-M16X100

Art.-Nr. 010016 100

EAN 4045727297254

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 010016 100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aufgrund ihrer Kopfgeometrie haben Senkschrauben nach dieser Norm eine eingeschränkte Belastbarkeit und erreichen womöglich nicht die die Anforderungen der Zug- oder Torsionsfestigkeit.

  • Die eigentlichen mech. Eigenschaften der Schraube sind unverändert und entsprechen der ISO 3506-1

  • Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach DIN 7991 und ISO 10642 müssen nach DIN 74 Form F ausgeführt werden
Hinweis

DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | NennØ M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt).



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

100 mm

Kopfdurchmesser (dk)

30,61 mm

Kopfhöhe (k1)

8,8 mm

Innenantrieb (s1)

IS10

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen