Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A2-070, blank
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-ISO10642-A2/070-IS5-M8X20
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufgrund ihrer Kopfgeometrie haben Senkschrauben nach dieser Norm eine eingeschränkte Belastbarkeit und erreichen womöglich nicht die die Anforderungen der Zug- oder Torsionsfestigkeit.
 - Die eigentlichen mech. Eigenschaften der Schraube sind unverändert und entsprechen der ISO 3506-1
 - Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert
 - Senkungen für Schraubenköpfe nach DIN 7991 und ISO 10642 müssen nach DIN 74 Form F ausgeführt werden
 
DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | NennØ M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt).
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 20 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 16,43 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4,96 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS5  | 
Normen  | ISO 10642  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Festigkeitsklasse  | 070  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  |