Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A4-070, blank
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A4 blank
SHR-SEKPF-DIN7991-A4/070-IS1,5-M2,5X6

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufgrund ihrer Kopfgeometrie haben Senkschrauben nach dieser Norm eine eingeschränkte Belastbarkeit und erreichen womöglich nicht die die Anforderungen der Zug- oder Torsionsfestigkeit.
- Die eigentlichen mech. Eigenschaften der Schraube sind unverändert und entsprechen der ISO 3506-1
- Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert
- Senkungen für Schraubenköpfe nach DIN 7991 und ISO 10642 müssen nach DIN 74 Form F ausgeführt werden
DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | NennØ M18, M22, M24 entfallen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt).
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M2,5 |
Length (l1) | 6 mm |
Head diameter (dk) | 5.08 mm |
Head height (k1) | 1.69 mm |
Internal drive (s1) | IS1,5 |
Standards | DIN 7991 |
Material | Edelstahl A4 |
Property class | 070 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Senkkopf |
Drive type | Innensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Product class | A |
Datenblätter(X)