Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Edelstahl A4-070, blank
DIN 7991 / ISO 10642 Edelstahl A4 blank
SHR-SEKPF-ISO10642-A4/070-IS6-M10X90

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufgrund ihrer Kopfgeometrie haben Senkschrauben nach dieser Norm eine eingeschränkte Belastbarkeit und erreichen womöglich nicht die die Anforderungen der Zug- oder Torsionsfestigkeit.
- Die eigentlichen mech. Eigenschaften der Schraube sind unverändert und entsprechen der ISO 3506-1
- Je nach Fabrikat werden diese Artikel mit "Gewinde bis annährend Kopf" geliefert
- Senkungen für Schraubenköpfe nach DIN 7991 und ISO 10642 müssen nach DIN 74 Form F ausgeführt werden
DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | NennØ M18, M22, M24 entfallen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt).
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 90 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20,69 mm |
Kopfhöhe (k1) | 6,2 mm |
Innenantrieb (s1) | IS6 |
Normen | ISO 10642 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 070 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | A |