Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ISO10642-08.8-IS12-(A2K)-M20X50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 36,75 mm |
Kopfhöhe (k1) | 10,16 mm |
Innenantrieb (s1) | IS12 |
Normen | ISO 10642 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 08.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | A |