Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ISO10642-08.8-IS4-(A2K)-M6X50
Art.-Nr. 00876 50
EAN 4011231152662
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 | 
| Länge (l1) | 50 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 12,16 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 3,72 mm | 
| Innenantrieb (s1) | IS4 | 
| Normen | ISO 10642 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 08.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Senkkopf | 
| Antriebart | Innensechskant | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Teilgewinde | 
| Produktklasse | A |