Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl 08.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ISO10642-08.8-IS4-(A2K)-M6X8
Art.-Nr. 00876 8
EAN 4038898638063
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M6  | 
Länge (l1)  | 8 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 12,16 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,72 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS4  | 
Normen  | ISO 10642  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 08.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  |