Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK010.9, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)
ISO 10642 Stahl 010.9 Zink-Lamelle
SHR-SEKPF-ISO10642-010.9-(ZFSHL)-M8X45
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.
Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M6 - 480h*
 - Durchmesser ≥ M10 - 720h*
 
Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:
- Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.
 - Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
 
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M8  | 
Länge (l1)  | 45 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 16,43 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 4,96 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS5  | 
Normen  | ISO 10642  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 010.9  | 
Oberfläche  | Zink-Lamelle silber  | 
Korrosionsschutzdauer  | 480 h  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
