Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK010.9, Zink-Nickel silber (ZNSHL)
ISO 10642 Stahl 010.9 Zink-Nickel
SHR-ISO10642-010.9-IS4-(ZNSHL)-M6X35
Art.-Nr. 412396 35
EAN 4056807686400
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).
Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:
- Durchmesser ≥ M2 – 360h*
 - Durchmesser ≥ M4 – 600h*
 - Durchmesser ≥ M10 – 720h*
 
- *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS
 
Vorteile im Überblick:
- Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS
 - Chrom(VI) – frei
 - Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
 - Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
 - Gleichmäßige Schichtverteilung
 - Funktionell und dekorativ
 
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M6  | 
Länge (l1)  | 35 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 12,16 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3,72 mm  | 
Innenantrieb (s1)  | IS4  | 
Normen  | ISO 10642  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 010.9  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel silber  | 
Korrosionsschutzdauer  | 600 h  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Innensechskant  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | A  |