Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

ISO 10642 Stahl 08.8 Zink-Lamelle silber
SHR-ISO10642-08.8-IS8-(ZFSHL)-M12X35

Art.-Nr. 412241235

EAN 4057708019489

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant ISO 10642, Stahl FK08.8, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 412241235

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
    Hinweis

    ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



    Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

    M12

    Länge (l1)

    35 mm

    Kopfdurchmesser (dk)

    24,81 mm

    Kopfhöhe (k1)

    7,44 mm

    Innenantrieb (s1)

    IS8

    Normen

    ISO 10642

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    08.8

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    RoHS-konform

    Ja

    Kopfform

    Senkkopf

    Antriebart

    Innensechskant

    Gewindeart

    Metrisches Gewinde

    Gewindeform

    Regelgewinde

    Gewindeausführung

    Vollgewinde

    Produktklasse

    A

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen