Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Stahl 010.9 gelb verzinkt
SHR-ISO10642-010.9-IS6-(A2C)-M10X16

Art.-Nr. 008991016

EAN 4049557774749

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 008991016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

22,4 mm

Kopfhöhe (k1)

6,2 mm

Innenantrieb (s1)

IS6

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant