Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant

ISO 10642 Stahl 08.8 verzinkt Dickschichtpass.
SHR-ISO10642-08.8-IS8-(VZD)-M12X60

Art.-Nr. 412251260
EAN 4059609121339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 412251260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

60 mm

Kopfdurchmesser (dk)

26.88 mm

Kopfhöhe (k1)

7.44 mm

Innenantrieb (s1)

IS8

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant