Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN7991-08.8-IS3-A2K-M5X14

Art.-Nr. 412215 14
EAN 4053478234183

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 412215 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7991, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.



Senkungswinkel:


M3 - M20: 90°


M22 & M24: 60°



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M5

Length (l1)

14 mm

Head diameter (dk)

10 mm

Head height (k1)

2.8 mm

Internal drive (s1)

IS3

Standards

DIN 7991

Material

Stahl

Property class

08.8

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Head type

Senkkopf

Drive type

Innensechskant

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

Product class

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen