Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN7991-08.8-IS3-A2K-M5X20

Art.-Nr. 412215 20
EAN 4054458591357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant

Art.-Nr. 412215 20

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7991, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.



Senkungswinkel:


M3 - M20: 90°


M22 & M24: 60°



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

2.8 mm

Innenantrieb (s1)

IS3

Normen

DIN 7991

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen