Senkschraube mit Innensechskant
DIN 7991 Stahl 08.8 blank
SHR-SEKPF-DIN7991-08.8-IS4-M6X35
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.
Senkungswinkel:
M3 - M20: 90°
M22 & M24: 60°
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Thread type x nominal diameter (d1) | M6 |
Length (l1) | 35 mm |
Head diameter (dk) | 12 mm |
Head height (k1) | 3.3 mm |
Internal drive (s1) | IS4 |
Standards | DIN 7991 |
Material | Stahl |
Property class | 08.8 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Senkkopf |
Drive type | Innensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |