Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde

ISO 10642 Stahl 010.9 verzinkt Vollgewinde
SHR-ISO10642-010.9-IS2,5-(A2K)-M4X35/32

Art.-Nr. 51080435

EAN 4046777099379

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Vollgewinde

Art.-Nr. 51080435

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

35 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,96 mm

Kopfhöhe (k1)

2,48 mm

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen