Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde

ISO 10642 Edelstahl A2 blank Vollgewinde
SHR-SEKPF-ISO10642-A2-IS2,5-M4X40/37

Art.-Nr. 51082440
EAN 4057708650804

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde

Art.-Nr. 51082440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 10642, Edelstahl A2, blank, mit Vollgewinde
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8.96 mm

Kopfhöhe (k1)

2.48 mm

Innenantrieb (s1)

IS2,5

Normen

ISO 10642

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen