Senkschraube mit Innensechskant Vollgewinde
ISO 10642 Edelstahl A2 blank Vollgewinde
SHR-SEKPF-ISO10642-A2-IS8-M12X80/73
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (d1) | M12 |
Length (l1) | 80 mm |
Head diameter (dk) | 26.88 mm |
Head height (k1) | 7.44 mm |
Internal drive (s1) | IS8 |
Standards | ISO 10642 |
Material | Edelstahl A2 |
Property class | 50 |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Senkkopf |
Drive type | Innensechskant |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Thread form | Regelgewinde |
Thread design | Vollgewinde |
Product class | A |