Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Edelstahl A2-070, blank

ISO 14581 Edelstahl A2 blank
SHR-SEKPF-ISO14581-A2/070-TX50-M10X115

Art.-Nr. 402410 115

EAN 4061337589602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Edelstahl A2-070, blank

Art.-Nr. 402410 115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

115 mm

Kopfdurchmesser (dk )

18,30 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Normen

ISO 14581

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

070

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX50

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen