Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

ISO 14581 Stahl 08.8 verzinkt
SHR-ISO14581-08.8-TX45-(A2K)-M8X80

Art.-Nr. 402318 80

EAN 4050642562721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechsrund ISO 14581, Stahl FK08.8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 402318 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung

  • Keine Taumelbewegungen

  • Sicheres Ansetzen der Schraube


Innensechsrundantriebe sind genormt nach DIN EN ISO 10664


  • Dadurch sind Verbindungselemente mit Innensechsrund weltweit vergleich- und einsetzbar

Hinweis
  • Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721

  • Kurze Abmessungen haben teilweise Gewinde bis zum Kopf, vgl. ISO 14581

  • Senkungen für Schraubenköpfe nach ISO 14581 müssen nach ISO 15065 ausgeführt werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk )

15,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,65 mm

Normen

ISO 14581

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

08.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechsrund

Innenantrieb

TX45

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm