Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, blank
DIN 965 Stahl 4.8 blank H
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-M5X50
Art.-Nr. 004805 50
EAN 4045727292624
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 | 
| Länge (l1) | 50 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 9,2 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm | 
| Normen | DIN 965 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Senkkopf | 
| Antriebart | Kreuzschlitz | 
| Innenantrieb | H2 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 0,8 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A |