Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), PH-Antrieb

DIN 965 Stahl 4.8 zn Dickschichtpassivierung H
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H3-(VZD)-M6X30

Art.-Nr. 004815630

EAN 4059608991957

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD), PH-Antrieb

Art.-Nr. 004815630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

DIN 965

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

H3

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen