Senkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 965, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 965 Stahl 4.8 gelb verzinkt H
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-H2-(A2C)-M5X30
Art.-Nr. 004810530
EAN 4045727293201
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 965 wurde zurückgezogen und durch ISO 7046 Teil 1/Teil 2 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | NennØ M1,6 entfällt | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M5  | 
Länge (l1)  | 30 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 9,2 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,5 mm  | 
Normen  | DIN 965  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 4.8  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Kreuzschlitz  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 0,8 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |