Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, blank
ISO 7046-1 Stahl 4.8 blank H
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H2-M4X12
Art.-Nr. 51043412
EAN 4046777519273
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7046-1 ersetzt DIN 965 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefe der Kreuzschlitze geändert | Schrauben aus der Festigkeitsklasse 8.8, nichtrostenden Stählen und aus Nichteisenmetall sind in ISO 7046-2 enthalten.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M4  | 
Länge (l1)  | 12 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8,4 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,7 mm  | 
Normen  | ISO 7046-1  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 4.8  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Kreuzschlitz  | 
Innenantrieb  | H2  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 0,7 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  | 
