Senkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7046-1, Stahl 4.8, blank
ISO 7046-1 Stahl 4.8 blank H
SHR-SEKPF-ISO7046/1-4.8-H4-M8X20
Art.-Nr. 51043820
EAN 4046777519952
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7046-1 ersetzt DIN 965 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefe der Kreuzschlitze geändert | Schrauben aus der Festigkeitsklasse 8.8, nichtrostenden Stählen und aus Nichteisenmetall sind in ISO 7046-2 enthalten.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 | 
| Länge (l1) | 20 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 15,8 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 4,65 mm | 
| Normen | ISO 7046-1 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Senkkopf | 
| Antriebart | Kreuzschlitz | 
| Innenantrieb | H4 | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,25 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | A | 
 
 
 
