Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Kreuzschlitz Z ISO 7046-2, Edelstahl A2-70, blank

ISO 7046-2 Edelstahl A2 70 blank Z
SHR-SEKPF-ISO7046/2-A2/70-Z1-M3X12

Art.-Nr. 51052312

EAN 4046777522891

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Kreuzschlitz Z ISO 7046-2, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 51052312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 7046-2 ersetzt DIN 965 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und A4-70 entfallen | Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 sind in ISO 7046-1 enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,65 mm

Normen

ISO 7046-2

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Kreuzschlitz

Innenantrieb

Z1

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen