Senkschraube mit Kreuzschlitz Z
DIN 965 Stahl 4.8 zn Dickschichtpassivierung Z
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-Z2-(VZD)-M4X16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
Thread type x nominal diameter (d1) | M4 |
Length (l1) | 16 mm |
Head diameter (dk) | 7.5 mm |
Head height (k1) | 2.2 mm |
Standards | DIN 965 |
Material | Stahl |
Property class | 4.8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Head type | Senkkopf |
Drive type | Kreuzschlitz |
Internal drive | Z2 |
Thread type | Metrisches Gewinde |
Pitch | 0.7 mm |
Thread form | Regelgewinde |
Product class | A |