Senkschraube mit Nase und Mutter DIN 604, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 604 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-(A2K)-M8X20
Art.-Nr.
435018 20
EAN 4047376480278
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16,55 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Normen | DIN 604 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Nase |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |