Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 4.8 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-(A2K)-M16X80

Art.-Nr. 435011680
EAN 4047376480230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Nase und Mutter

Art.-Nr. 435011680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 604, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32.8 mm

Kopfhöhe (k1)

9 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen