Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Nase und Mutter

DIN 604 Stahl 4.8 blank
SHR-SEKPF-DIN604-M.MU-4.8-M12X55

Art.-Nr. 435081255
EAN 4047376600737

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Nase und Mutter

Art.-Nr. 435081255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 604, Stahl 4.6, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24.65 mm

Kopfhöhe (k1)

7 mm

Normen

DIN 604

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Nase

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1.75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen