Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Edelstahl A4, blank
DIN 963 Edelstahl A4 blank
SHR-SEKPF-DIN963-A4-SZ-M10X60
Art.-Nr. 028810 60
EAN 4024835108096
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M10  | 
Länge (l1)  | 60 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 18 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 5 mm  | 
Normen  | DIN 963  | 
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Festigkeitsklasse  | 70  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Antriebart  | Schlitz  | 
Innenantrieb  | Schlitz  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Steigung  | 1,5 mm  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Produktklasse  | A  |