Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 963 Stahl 4.8 gelb verzinkt
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2C)-M3X16

Art.-Nr. 003973 16

EAN 4045727274583

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 003973 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,6 mm

Kopfhöhe (k1)

1,65 mm

Normen

DIN 963

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen