Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 963 Stahl 4.8 gelb verzinkt
SHR-SEKPF-DIN963-4.8-(A2C)-M8X70

Art.-Nr. 003978 70

EAN 4024835925730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Schlitz DIN 963, Stahl 4.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 003978 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 963 wurde zurückgezogen und durch ISO 2009 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | NennØ M10 entfallen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Normen

DIN 963

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen