Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit hohem Vierkantansatz DIN 605, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 605 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-SEKPF-4KT-DIN605-8.8-(A2K)-M6X40

Art.-Nr. 51039640

EAN 4046777775075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit hohem Vierkantansatz DIN 605, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 51039640

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

16,55 mm

Kopfhöhe (k1)

7,45 mm

Normen

DIN 605

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen