Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit hohem Vierkantansatz DIN 605, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 605 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-SEKPF-4KT-DIN605-8.8-(A2K)-M8X40

Art.-Nr. 51039840
EAN 4046777775211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit hohem Vierkantansatz DIN 605, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 51039840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (d1)

M8

Length (l1)

40 mm

Head diameter (dk)

20.65 mm

Head height (k1)

9.45 mm

Standards

DIN 605

Material

Stahl

Property class

8.8

Surface

Verzinkt

RoHS-compliant

Ja

Head type

Senkkopf mit Vierkantansatz

Head details

Mit Vierkantansatz

Thread type

Metrisches Gewinde

Pitch

1.25 mm

Thread form

Regelgewinde

Product class

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen