Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank

DIN 608 Stahl 10.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-10.9-M10X45

Art.-Nr. 022851045

EAN 4056807177236

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 022851045

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

19,65 mm

Kopfhöhe (k1)

8,45 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen