Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank
DIN 608 Stahl 10.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-10.9-M10X50
Art.-Nr. 022851050
EAN 4056807177243
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,45 mm |
Normen | DIN 608 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |