Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank
DIN 608 Stahl 10.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-10.9-M12X50
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 50 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 11,05 mm |
Normen | DIN 608 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |