Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank

DIN 608 Stahl 10.9 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-10.9-M12X65

Art.-Nr. 022851265

EAN 4056807177328

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 10.9, blank

Art.-Nr. 022851265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24,65 mm

Kopfhöhe (k1)

11,05 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen