Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934
DIN 608 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-M10X60
Art.-Nr. 022810 60
EAN 4038898710400
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 8,45 mm |
Normen | DIN 608 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Ausführung | Mit Mutter |
Produktklasse | C |