Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

DIN 608 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-M12X40

Art.-Nr. 022812 40

EAN 4038898710431

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

Art.-Nr. 022812 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M12

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24,65 mm

Kopfhöhe (k1)

11,05 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen