Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

DIN 608 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-M12X80

Art.-Nr. 022812 80

EAN 4038898710486

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

Art.-Nr. 022812 80

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l1)

80 mm

Kopfdurchmesser (dk)

24,65 mm

Kopfhöhe (k1)

11,05 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,75 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen