Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

DIN 608 Stahl 8.8 blank
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-M16X45

Art.-Nr. 022816 45

EAN 4046778324265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, blank mit Mutter nach DIN 934

Art.-Nr. 022816 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

32 mm

Kopfhöhe (k1)

12,5 mm

Normen

DIN 608

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf mit Vierkantansatz

Kopfdetails

Mit Vierkantansatz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Ausführung

Mit Mutter

Produktklasse

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen