Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 608 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-(A2K)-M10X40
Art.-Nr. 022881040
EAN 4046777699784
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 | 
| Länge (l1) | 40 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 19,65 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 8,45 mm | 
| Normen | DIN 608 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8.8 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz | 
| Kopfdetails | Mit Vierkantansatz | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Steigung | 1,5 mm | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Produktklasse | C | 
 
 
 
