Senkschraube mit niedrigem Vierkantansatz DIN 608, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 608 Stahl 8.8 verzinkt
SHR-SEKPF-4KT-DIN608-MU-8.8-(A2K)-M12X40
Art.-Nr. 022881240
EAN 4046777699883
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Länge (l1) | 40 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 24,65 mm |
Kopfhöhe (k1) | 11,05 mm |
Normen | DIN 608 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf mit Vierkantansatz |
Kopfdetails | Mit Vierkantansatz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,75 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | C |