Service Jacke
Jacke SERVICE
JACKE SERVICE ANTHRAZIT XL
Art.-Nr. M411545003
EAN 4255576592213
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leichte, wasserabweisende Jacke aus Stretch-Ripstop-Gewebe aus recyceltem Polyester mit versteckter Kapuze im Kragen
- Wasserabweisend (Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv 5.000 MVP
- Angenehmer Tragekomfort
- 2 Hüfttaschen, 1 Innentasche
- Geeignet für individuelle Anpassungen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Anthrazit |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 75 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |