Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia
Klin W-FAZ-IG, pozinkovaná oceľ, vopred zmontovaný
KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M10X70
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z galvanizovanej ocele
- Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou
- Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)
- Vhodná taktiež na dočasné ukotvenie (závlačková inštalácia, napr. flexibilné sedenia na štadióne – v rovine s povrchom na elimináciu rizika poranenia)
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
- Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém)
- Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011. Z tohto dôvodu si ich objednávajte samostatne.
- Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).
- Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nástavcov (otvorené zakladacie kľúče)
- ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón
- Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Individuálne pripevnenie so schválením
Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, trámy, sedenie na štadióne atď.
Individuálne pripevnenie bez schválenia
Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku
Môže sa používať len v suchých priestoroch v interiéri
Priemer hmoždinky, metrický | M10 |
Dĺžka hmoždinky (l) | 70 mm |
Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd) | 15 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 12 mm |
Hĺbka otvoru (h 1) | 90 mm |
Účinná kotviaca hĺbka (h ef) | 65 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!