Závitorezná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar C, so zapustenou hlavou H DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C, s hrotom
DIN 7981, nehr. oceľ A2, val. hl. H, tvar C
SKR SOSOV DIN7981 C H1 A2 2,2X19
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.
- Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotom
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit s oblým hrotom
Samozávrtné skrutky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako skrutky vyrobené z cementovanej ocele. Tieto skrutky preto nie sú schopné vytvárať protizávit v oceľových plechoch. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,2 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,8 mm |
Vnútorný pohon | H1 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | C |