Setzbolzen mit Gewinde M6
Handeinschlagbolzen mit Gewinde M6
BLZ-HNDESHLG-GWD-(A2K)-KRGND8,5-M6X15
Art.-Nr. 02326 15
EAN 4011231285476
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für die Montage von Kunststoff-Clips mit M6-Anschlussgewinde in Beton und anderen Vollbaustoffen mittels Schlagmontage
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anschlussgewinde | M6 |
Länge (L) | 13,5 mm |
Kragendurchmesser (D) | 8,8 mm |
Kopfhöhe (h) | 8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!